Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118500006
Hersteller:
     Endgame Gear
Herst.-Nr.:
     EGG-EMC-490-BLK
EAN/GTIN:
     4251442509521
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
410 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.