Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Endgame Gear EM-C Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118500004
Hersteller:
     Endgame Gear
Herst.-Nr.:
     EGG-EMC-500-BLK
EAN/GTIN:
     4251442509545
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.