Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
KFA2 47UZM6MD8KPK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118467689
Hersteller:
     KFA2
Herst.-Nr.:
     47UZM6MD8KPK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
62 mm
Höhe
146 mm
Breite
336 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
672 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
21 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
8448
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2640 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2655 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
285 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA Ansel
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, kfa2 geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,49*
€ 982,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,42*
€ 977,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,09*
€ 946,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,60*
€ 925,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,60*
€ 889,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.