Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X13SCH-F Intel® C226 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-X13SCH-F Intel® C226 LGA 1700 micro ATX
Supermicro MBD-X13SCH-F Intel® C226 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118367618
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SCH-F-O
EAN/GTIN:
     672042899111
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Pentium®, Intel® Xeon®
Anzahl Prozessorkerne
8
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2600
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C226
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
8
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.1 V
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 399,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,50*
€ 473,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.