|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-118291482 Herst.-Nr.: LKB-RESC-AJPU-UK EAN/GTIN: 5707795021658 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 446 x 141 x 23 mm |  | Tastaturgewicht | 840 g | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | Design | Produktfarbe | Silber | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro |  | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | USB |  | Tastaturaufbau | QWERTY |  | Tastatursprache | Englisch |  | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) |  | Numerisches Keypad | Ja |  | Tastatur - Tastenanzahl | 108 | Merkmale | Plug | Ja |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |