Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5100 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5100 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 16,9 cm (6.67") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5100 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117899102
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0FCTEU
EAN/GTIN:
     6941812749784
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2712 x 1220 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Pixeldichte
446 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Power Delivery 3.0
Grafikkarte
Adreno 710
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
200 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/1.4 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,65
Pixelgröße Rückfahrkamera
2.24 µm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
7-Element-Objektiv
Maximale Framerate
240 fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
67 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Distanzsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, SBC
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
74.24 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
161.15 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5100 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.