Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology DHI-LD-AI-W Netzwerkkarte WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology DHI-LD-AI-W Netzwerkkarte WLAN
Dahua Technology DHI-LD-AI-W Netzwerkkarte WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117846615
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DHI-LD-AI-W
EAN/GTIN:
     6923172522399
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
260 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.5 W
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Formfaktor des USB-Steckers
Abgewinkelt
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
117.8 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
173.5 mm
Gewicht
130 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, digital signage, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.