Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV320 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UV320 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
ADATA UV320 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
ADATA UV320 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
ADATA UV320 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117661581
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV320-256G-RWHGN
EAN/GTIN:
     4711085944184
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
7.9 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.6+, Linux Kernel 2.6+
Technische Details
Bandhalterung
Ja
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.