Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-A3SPI-8C-HLN4F Intel SoC FCBGA 2106 Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-A3SPI-8C-HLN4F Intel SoC FCBGA 2106 Flex-ATX
Supermicro MBD-A3SPI-8C-HLN4F Intel SoC FCBGA 2106 Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117594502
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A3SPI-8C-HLN4F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
FCBGA 2106
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
C5325
Anzahl Prozessorkerne
8
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Flex-ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
183 mm
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
1
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2400,2666,2933 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
2933 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 740,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,22*
€ 880,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,57*
€ 874,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,27*
€ 847,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,70*
€ 815,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,76*
€ 791,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.