Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43387 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43387 Computerdatenumschalter
Lindy 43387 Computerdatenumschalter
Lindy 43387 Computerdatenumschalter
Lindy 43387 Computerdatenumschalter
Lindy 43387 Computerdatenumschalter
Lindy 43387 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117455893
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43387
EAN/GTIN:
     4002888433877
Suchbegriffe:
USB Switch
usb switch
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Netzstecker
USB Typ-C
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
160 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
16.4 mm
Gewicht
64 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 60 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.