Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Power Starter I74-574 Intel® Core™ i9 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Power Starter I74-574 Intel® Core™ i9 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD
CAPTIVA Power Starter I74-574 Intel® Core™ i9 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD
CAPTIVA Power Starter I74-574 Intel® Core™ i9 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD
CAPTIVA Power Starter I74-574 Intel® Core™ i9 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD
CAPTIVA Power Starter I74-574 Intel® Core™ i9 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD
CAPTIVA Power Starter I74-574 Intel® Core™ i9 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD
CAPTIVA Power Starter I74-574 Intel® Core™ i9 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117443336
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74574
EAN/GTIN:
     4046373745748
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel B660M
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
24
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,56*
€ 1.638,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,89*
€ 1.630,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,99*
€ 1.583,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,79*
€ 1.544,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,65*
€ 1.489,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.