Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Workstation I74-611 Intel® Core™ i7 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Workstation I74-611 Intel® Core™ i7 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro
CAPTIVA Workstation I74-611 Intel® Core™ i7 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro
CAPTIVA Workstation I74-611 Intel® Core™ i7 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro
CAPTIVA Workstation I74-611 Intel® Core™ i7 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117421242
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     74611
EAN/GTIN:
     4046373746110
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel B660M
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Pro (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,99*
€ 1.699,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,00*
€ 1.661,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,02*
€ 1.580,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,36*
€ 1.553,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,08*
€ 1.532,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.