Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje FI409EE1 Gefrierschrank Integriert 95 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje FI409EE1 Gefrierschrank Integriert 95 l E Weiß
Gorenje FI409EE1 Gefrierschrank Integriert 95 l E Weiß
Gorenje FI409EE1 Gefrierschrank Integriert 95 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117317919
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     743197
EAN/GTIN:
     3838782755118
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Schön und effizient
Die LED-Innenbeleuchtung bietet ausgezeichnete und höchst effiziente Lichtverhältnisse. Ihre Lebensdauer ist 30x länger als herkömmliche Leuchtmittel und verbraucht nur ein Zehntel an Energie.

Schnelles Einfrieren
Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, da sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Rechts
Display-Typ
LED
Kältemittelart
R600A
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
95 l
Gefrierkapazität
5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
95 l
Temperaturmesseinheit
°C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
175.85 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
56 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
31500 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Höhe (min)
878 mm
Einbauraum Höhe (max)
883 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
33500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,96*
€ 439,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,05*
€ 436,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.