Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-CI-T16 Rack Zubehör Firewall-Rackmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmount.IT RM-CI-T16 Rack Zubehör Firewall-Rackmontage
Rackmount.IT RM-CI-T16 Rack Zubehör Firewall-Rackmontage
Rackmount.IT RM-CI-T16 Rack Zubehör Firewall-Rackmontage
Rackmount.IT RM-CI-T16 Rack Zubehör Firewall-Rackmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-117003459
Hersteller:
     Rackmount.IT
Herst.-Nr.:
     RM-CI-T16
EAN/GTIN:
     8718868918567
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
44 mm
Merkmale
Typ
Firewall-Rackmontage
Produktfarbe
Blau
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.