Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create Umweltfreundlicher USB-C-zu-Hub Typ A Gen 2 mit 4 Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create Umweltfreundlicher USB-C-zu-Hub Typ A Gen 2 mit 4 Anschlüssen
j5create Umweltfreundlicher USB-C-zu-Hub Typ A Gen 2 mit 4 Anschlüssen
j5create Umweltfreundlicher USB-C-zu-Hub Typ A Gen 2 mit 4 Anschlüssen
j5create Umweltfreundlicher USB-C-zu-Hub Typ A Gen 2 mit 4 Anschlüssen
j5create Umweltfreundlicher USB-C-zu-Hub Typ A Gen 2 mit 4 Anschlüssen
j5create Umweltfreundlicher USB-C-zu-Hub Typ A Gen 2 mit 4 Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116348827
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCH341EW-N
EAN/GTIN:
     847626006807
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der umweltfreundliche USB-C®-zu-Hub Typ A Gen 2 mit 4 Anschlüssen JCH341EW von j5create versorgt Ihren Computer mit zusätzlicher Konnektivität und bietet schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gb/s. Diese Hubs in Taschengröße sind in drei verschiedenartigen Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, zusätzliches USB™-Computerzubehör über Ihren USB-C®-Anschluss hinzuzufügen.

Dieser Hub ist ideal für Computer, die keine USB™-Anschlüsse besitzen, und er ist perfekt für MacBook®, Chromebook™ sowie sonstige Laptops/Desktopcomputer mit USB-C®-Anschluss.

Diese umweltfreundliche, schnelle, tragbare und einzigartige Hub versorgt Sie mit USB™-Verbindungen in kompakter Form.
Weitere Informationen:
Leistungen
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
17.5 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Recycelbarer Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 48 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 118 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.