Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-A1601C Autolautsprecher Rund 2-Wege 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-A1601C Autolautsprecher Rund 2-Wege 350 W
Pioneer TS-A1601C Autolautsprecher Rund 2-Wege 350 W
Pioneer TS-A1601C Autolautsprecher Rund 2-Wege 350 W
Pioneer TS-A1601C Autolautsprecher Rund 2-Wege 350 W
Pioneer TS-A1601C Autolautsprecher Rund 2-Wege 350 W
Pioneer TS-A1601C Autolautsprecher Rund 2-Wege 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115634900
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1027462
EAN/GTIN:
     884938509282
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher pioneer
autolautsprecher
Den unverfälschten Klang Ihres Original-Audiosystems zu verbessern, ist noch einfacher.
Rüsten Sie das ursprüngliche Soundsystem Ihres Fahrzeugs auf. Unsere A-Serie bietet Ihnen die einfach zu installierende Lösung zur Klangverbesserung, nach der Sie schon immer gesucht haben.

Die A-Serie basiert auf sorgfältig ausgesuchten Materialien zur Verbesserung der Basswiedergabe und der Hochfrequenzen und beinhaltet gleichzeitig das berühmte Pioneer-Klangkonzept Open & Smooth™ – all das kombiniert mit einfachem Einbau.

Wenn Sie sich ein noch großartigeres Erlebnis wünschen, laden Sie die kostenlose CarSoundFit-Anwendung von Pioneer herunter, um sich anzuhören, wie Ihr Wagen klingen könnte, bevor und nachdem er mit Pioneer aufgerüstet wurde.

Dieses Produkt enthält den einzigartigen, von Pioneer selbst entwickelten Multi-Fit-Installationsadapter, der die Einbaumöglichkeiten erheblich erweitert und die akustische Leistung verbessert.

CarSoundFitApp (N)Simulatoranwendung für den Klang im Auto für einen noch besseren Musikgenuss

IMPPTMDie IMPP-Membran bietet eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit für eine optimierte Basswiedergabe.

Open & SmoothTMDas Konzept „OPEN & SMOOTH“ liefert ausgeglichenen Frequenzgang und ein ausgewogenes Klangbild.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Stimmenmagnetspuele Typ
Copper
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
350 W
Bemessungsleistung
80 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Frequenzbereich
33 - 58000 Hz
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Tweeter Magnettyp
Neodym
Material der Hochtonmembran
Polyetherimid (PEI)
Hochtönerform
Dome
Material der Tieftonmembran
Kohlenstoff/Glimmer
Mittelbereich Lautsprecher Magnettyp
Ferrit
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
67 mm
Tieftönerdurchmesser
165 mm
Hochtönerdurchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.