Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-A6971F Autolautsprecher Oval 4-Wege 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-A6971F Autolautsprecher Oval 4-Wege 600 W
Pioneer TS-A6971F Autolautsprecher Oval 4-Wege 600 W
Pioneer TS-A6971F Autolautsprecher Oval 4-Wege 600 W
Pioneer TS-A6971F Autolautsprecher Oval 4-Wege 600 W
Pioneer TS-A6971F Autolautsprecher Oval 4-Wege 600 W
Pioneer TS-A6971F Autolautsprecher Oval 4-Wege 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115537970
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1027455
EAN/GTIN:
     884938509527
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher pioneer
autolautsprecher
Den unverfälschten Klang Ihres Original-Audiosystems zu verbessern, ist noch einfacher.
Rüsten Sie das ursprüngliche Soundsystem Ihres Fahrzeugs auf. Unsere A-Serie bietet Ihnen die einfach zu installierende Lösung zur Klangverbesserung, nach der Sie schon immer gesucht haben.

Die A-Serie basiert auf sorgfältig ausgesuchten Materialien zur Verbesserung der Basswiedergabe und der Hochfrequenzen und beinhaltet gleichzeitig das berühmte Pioneer-Klangkonzept Open & Smooth™ – all das kombiniert mit einfachem Einbau.

Wenn Sie sich ein noch großartigeres Erlebnis wünschen, laden Sie die kostenlose CarSoundFit-Anwendung von Pioneer herunter, um sich anzuhören, wie Ihr Wagen klingen könnte, bevor und nachdem er mit Pioneer aufgerüstet wurde.

Dieses Produkt enthält den einzigartigen, von Pioneer selbst entwickelten Multi-Fit-Installationsadapter, der die Einbaumöglichkeiten erheblich erweitert und die akustische Leistung verbessert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Oval
Stimmenmagnetspuele Typ
Copper
Subwoofer
Woofer Magnertyp
Ferrit
Audio
Lautsprechertyp
4-Wege
Spitzenstrom
600 W
Bemessungsleistung
100 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
92 dB
Frequenzbereich
29 - 33000 Hz
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Tweeter Magnettyp
Piezo
Material der Hochtonmembran
Polyetherimid (PEI)
Hochtönerform
Dome
Material der Tieftonmembran
Kohlenstoff/Glimmer
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
203.2 mm
Woofer-Größe (B x H)
6 x 9 "
150 x 230 mm
Hochtönerdurchmesser
11 mm
Hochtöner 2 Durchmesser
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.