Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE Blade A73 16,8 cm (6.6") Single SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZTE Blade A73 16,8 cm (6.6") Single SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
ZTE Blade A73 16,8 cm (6.6") Single SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
ZTE Blade A73 16,8 cm (6.6") Single SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
ZTE Blade A73 16,8 cm (6.6") Single SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
ZTE Blade A73 16,8 cm (6.6") Single SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
ZTE Blade A73 16,8 cm (6.6") Single SIM 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114982475
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     6902176100703
EAN/GTIN:
     6902176100703
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorfamilie
Cortex
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.6 "
Display-Auflösung
720 x 1612 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20:9
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Video-Auflösung
1080 x 1920 Pixel
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
76.1 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
164.96 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (3G)
30 h
Standby-Zeit (3G)
650 h
Multimedia
Unterstützte Audioformate
AAC, ADPCM, AMR, FLAC, IMY, MIDI, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, MPEG4
Navigation
GPS
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.