Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff B64CS31N0 Backofen 71 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff B64CS31N0 Backofen 71 l Edelstahl
Neff B64CS31N0 Backofen 71 l Edelstahl
Neff B64CS31N0 Backofen 71 l Edelstahl
Neff B64CS31N0 Backofen 71 l Edelstahl
Neff B64CS31N0 Backofen 71 l Edelstahl
Neff B64CS31N0 Backofen 71 l Edelstahl
Neff B64CS31N0 Backofen 71 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114945894
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B64CS31N0
EAN/GTIN:
     4242004270232
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
SmartHome Einbaubackofen
Einbaubackofen mit Slide & Hide® - eine leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Energie
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.69 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
16 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
40 - 275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Quick Start
Ja
Reinigungsart
Katalytisch + Hydrolytisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
34900 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
4.1 "
Türscharnier
Runter
Türmaterial
Glas
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Abnehmbare Ofentür
Ja
Kabellänge
1.2 m
Ergonomie
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Home Connect
Kindersicherung
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
LED
Weitere Suchbegriffe: neff backofen, backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.152,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,83*
€ 1.371,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,34*
€ 1.349,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,98*
€ 1.282,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,67*
€ 1.239,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,58*
€ 1.185,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.