Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMCJ30CA-E3/57T Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMCJ30CA-E3/57T Diode Zener-Diode
Vishay SMCJ30CA-E3/57T Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114943264
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ30CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.22 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
2.62 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AB
Spannung
30 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ33CA
ab € 0,19*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC36CA
ab € 0,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.