Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Kleinsignaldiode
>
Artikel
Vishay TZMC3V6-GS08 Diode Zener-Diode
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-114936176
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TZMC3V6-GS08
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
PIN-Diode
SMD-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
3.6 V
Spitzenstrom
5 mA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Dioden
Weitere Suchbegriffe:
Z-Diode
,
Zenerdiode
,
smd-diode minimelf
,
smd diode
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,0293*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.