Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC39-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Vishay TZMC39-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC39-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     2805-TZMC39-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC39-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
39 V
Spitzenstrom
5 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0965*
€ 0,261*
1 Tag
14332
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0317*
€ 0,3653*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.