Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC13-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC13-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC13-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114936163
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC13-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
13 V
Spitzenstrom
5 mA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd-diode minimelf, smd diode
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,027*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.