Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMCJ120A-E3/57T Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMCJ120A-E3/57T Diode Zener-Diode
Vishay SMCJ120A-E3/57T Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114927320
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ120A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.22 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
2.62 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AB
Spannung
120 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,042*
€ 1,23998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ110A
ab € 0,223*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ120A
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.