Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC75-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC75-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC75-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114909192
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC75-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
75 V
Spitzenstrom
5 mA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,0299*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,0258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.