Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC6V2-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC6V2-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC6V2-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114909191
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC6V2-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
PIN-Diode
SMD-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
6.2 V
Spitzenstrom
5 mA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,029*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0471*
€ 0,056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,0256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.