Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMCJ18A-E3/57T Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMCJ18A-E3/57T Diode Zener-Diode
Vishay SMCJ18A-E3/57T Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114885884
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ18A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.22 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
2.62 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AB
Spannung
18 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ20A-E3/57T
ab € 0,203*
Ähnlich
Multicomp
SMCJ18A
ab € 0,361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.