Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMCJ10A-E3/57T Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMCJ10A-E3/57T Diode Zener-Diode
Vishay SMCJ10A-E3/57T Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114885873
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ10A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.22 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
2.62 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AB
Spannung
10 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ10A
ab € 0,138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.