Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-CRS Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UACC-CRS Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Ubiquiti UACC-CRS Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Ubiquiti UACC-CRS Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Ubiquiti UACC-CRS Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Ubiquiti UACC-CRS Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114749751
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-CRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.4 mm
Tiefe
397 mm
Höhe
38.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.