Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6600C32 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114705650
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMP96GX5M2B6600C32
EAN/GTIN:
     840006676706
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DOMINATOR TITANIUM
DDR5-SPEICHER
LUXUS. PERFORMANCE. BIETET BEIDES.

EXTREM SELTEN.
SORGFÄLTIG GEFERTIGT.

DOMINATOR TITANIUM-Module werden gemäß höchsten Standards und mit viel Liebe zum Detail in sehr limitierter Stückzahl gefertigt.

Jedes Kit wird strengen Tests unterzogen, um ein hervorragendes Übertaktungspotenzial sicherzustellen, wird dann nummeriert und verpackt und landet schließlich in den Händen einer exklusiven Gruppe von PC-Enthusiasten.

ÜBER DIE NEUESTE TECHNOLOGIE HINAUS
Entdecken Sie den neuen CORSAIR DOMINATOR TITANIUM® DDR5-Speicher, der eine elegante, zurückhaltende Optik mit zuverlässiger High-End-Leistung kombiniert.

SORGFÄLTIG DESIGNT.
Jedes DOMINATOR TITANIUM DDR5-Modul wird mit handverlesenen Chips ausgestattet und von unseren Ingenieuren rigorosen Tests unterzogen, um die bestmögliche Leistung für Sie sicherzustellen.

ÜBERTAKTUNG LEICHT GEMACHT
Entdecken Sie das volle Potenzial von DOMINATOR TITANIUM mit Unterstützung für Intel® XMP 3.0 oder AMD EXPO für eine stressfreie sofortige Übertaktung.

Speichern Sie Ihre eigenen Profile in iCUE, damit Sie Ihre Einstellungen für jede Anwendung oder Aufgabe anpassen und so für höhere Effizienz sorgen können.

EIN SPEICHER NACH IHREN WÜNSCHEN
Passen Sie den Stil und die Kühlmöglichkeiten Ihres Speichers mit offiziellen CORSAIR-Zubehörkits an oder drucken Sie Ihren eigenen in 3D, der voll und ganz Ihrem persönlichen Stil entspricht.

KÜHLTECHNOLOGIE
Eine hochmoderne Kühlung ist bei Hochleistungsspeichern unverzichtbar. Bei unserer patentierten DHX-Technologie kommt eine anwendungsspezifische Leiterplatte zum Einsatz, die dafür sorgt, dass sowohl die Vorder- und Rückseite der DRAM-Chips als auch die Leiterplatte gekühlt werden – das sorgt für eine optimale Performance.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.1,1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, desktop-pc-speicher corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,86*
€ 542,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,33*
€ 541,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,20*
€ 517,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,18*
€ 480,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.