Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 5B10W67399 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 5B10W67399 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W67399 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W67399 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 5B10W67399 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114258024
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     5B10W67399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkBook 14s IML (20RS) , Lenovo ThinkBook 13s IWL (20R9) , Lenovo ThinkBook 14s IWL (20RM) , Lenovo ThinkBook Plus (20TG) , Lenovo ThinkBook 13s IML (20RR) , Lenovo ThinkBook 13s (20R9)
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
Lenovo 5B10W67399
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5800 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
44 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.