Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B650E Taichi Lite AMD B650 Buchse AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B650E Taichi Lite AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Taichi Lite AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Taichi Lite AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Taichi Lite AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Taichi Lite AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Taichi Lite AMD B650 Buchse AM5 ATX
Asrock B650E Taichi Lite AMD B650 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114194777
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     B650E TAICHI LITE
EAN/GTIN:
     4710483943508
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
!
Taichi: Die Philosophie des Undifferenzierten Absoluten und Unendlichen Potenzials

Taichi repräsentiert den philosophischen Zustand des undifferenzierten Absoluten und des unendlichen Potenzials. Ein Motherboard, das jede Aufgabe erfüllt - mit Stil! Werden Sie wie Wasser. Formlos, gestaltlos, vielseitig für jede Situation.

Philosophie des Unendlichen Potenzials
Taichi repräsentiert den philosophischen Zustand des undifferenzierten Absoluten und des unendlichen Potenzials. Ein Motherboard, das jede Aufgabe erfüllt - mit Stil! Werden Sie wie Wasser. Formlos, gestaltlos, vielseitig für jede Situation.

Optimiertes VRM-Design
Leistungsphasen-Design Zeichnet sich durch robuste Komponenten und eine völlig reibungslose Stromzufuhr zur CPU aus. Außerdem bietet es unübertroffene Übertaktungsmöglichkeiten und verbesserte Leistung bei niedrigster Temperatur für fortgeschrittene Gamer.

SPS (Smart Power Stage)
Das Dr.MOS-Design verfügt über die neueste SPS-Technologie (Smart Power Stage). Sie ist für die Überwachung von Strom und Temperatur jeder Phase ausgelegt und liefert so eine gleichmäßigere und sauberere Stromversorgung für die CPU mit verbesserter Leistung und OC-Fähigkeit.

Premium PCB-Design
Ultra Low Loss PCB in Serverqualität Das verlustarme PCB in Serverqualität verbessert die Signalintegrität, so dass das Motherboard PCIe 5.0 sowohl für die Grafikkarte als auch für M.2-SSDs unterstützen kann. Es verbessert auch das OC-Potenzial des Speichers, um die extremste Speicherperformance zu erzielen.
8-Lagen PCB-Design Das 8-Layer-PCB bietet kurze Signalwege und ein stabiles Leistungsprofil, das eine niedrigere Temperatur und eine höhere Energieeffizienz gewährleistet und ein zuverlässiges und langlebiges System mit ultimativer Leistung ohne Kompromisse bietet.

DDR5 DIY-freundliches Design
Aufgrund der besonderen elektrischen Architektur von DDR5-DIMMs besteht ein hohes Risiko, dass das Speichermodul beschädigt wird, wenn die Stromzufuhr während des Ausbaus oder der Installation nicht ordnungsgemäß unterbrochen wird. Um dies zu verhindern, hat ASRock auf jedem DDR5-Motherboard eine zuverlässige Schutzschaltung implementiert, die das Risiko einer Beschädigung des Speichermoduls verringert.

PCIe 5.0 with SMT
Im Vergleich zum herkömmlichen DIP-PCIe-Steckplatz verbessert der SMT-PCIe-Steckplatz den Signalfluss und maximiert die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Dies ist ein wichtiger Durchbruch, um die hohen Geschwindigkeiten des neuesten PCIe 5.0-Standards vollständig zu ermöglichen. Der neueste PCI Express 5.0-Standard ist in der Lage, eine atemberaubende Bandbreite von 128 GB/s zu erreichen und das volle Potenzial zukünftiger High-End-Grafikkarten zu entfesseln.

Extreme Speicherübertaktung
DDR5 EXPO & XMP Unterstützung Abgeleitet vom Konzept "built for stable and reliable" geht ASRock bei keinem Detail Kompromisse ein. Dieses Motherboard ist aus verlustarmen Komponenten gefertigt, und Enthusiasten können durch die Aktivierung der vorgetesteten Profile die Leistungsfähigkeit einer DDR5-Speicherübertaktung voll ausschöpfen. Stellen Sie einfach sicher, dass die Speichermodule Intel® XMP/AMD EXPO™-fähig sind, und das Übertakten kann so kostengünstig, komfortabel und absolut mühelos durchgeführt werden.

Blazing OC Tuner
Der Blazing OC Tuner ermöglicht es der AM5-CPU, zwischen dem OC-Modus und dem PBO-Modus (Precision Boost Overdrive) zu wechseln, wenn der CPU-Strom einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Alles, was über dem aktuellen Schwellenwert liegt, schaltet in den manuellen OC-Modus, alles, was unter dem aktuellen Schwellenwert liegt, schaltet in den Precision Boost Overdrive-Modus. Die Idee dahinter ist, die Übertaktung aller Kerne mit der automatischen Leistungssteigerung eines einzelnen Kerns zu kombinieren, um die bestmögliche Leistung aus Ihrer CPU herauszuholen. Es ist nicht notwendig, das BIOS zu benutzen, um die Einstellungen vorzunehmen, Sie können alle Einstellungen rechtzeitig im Betriebssystem ändern.

AMD PBO Technologie
PBO (Precision Boost Overdrive) ist eine automatische Technologie zur Leistungsmaximierung, die in der Lage ist, die Leistung Ihres PCs zu verbessern, indem sie die Taktraten auf der Grundlage der Rahmenbedingungen in Ihrem PC erhöht. AMDs Prozessoren sind mit intelligenten thermischen Sensoren ausgestattet, die die Gegebenheiten in Ihrem PC analysieren und so oft wie möglich die Entscheidung "schneller" treffen.

KiLLER-Netzwerk
KiLLER E3100 + AX1675 Der Killer-Ethernet-Controller wurde speziell für wettbewerbsorientierte Gamer und leistungshungrige Nutzer entwickelt. Dieses Motherboard wird mit der Killer E3100 2.5G Ethernet & WiFi 6E Lösung geliefert, der verbesserte Erkennungs- und Priorisierungs-Engine bietet das ultimative Netzwerk für Spiele und Multimedia-Anwendungen. KiLLER Doubleshot Pro Killer DoubleShot Pro ermöglicht die gleichzeitige Nutzung der Killer Wireless- und Killer Ethernet-Schnittstellen, was dem Endbenutzer einen maximalen Durchsatz von bis zu 4,9 Gbit/s ermöglicht. Es wird automatisch die schnellste Netzwerkverbindung für Datenverkehr mit hoher Prioritätsstufe verwendet, wodurch sichergestellt wird, dass der Datenverkehr mit der höchsten Priorität immer über die schnellste und zuverlässigste Verbindung geleitet wird.

Vorteile
Geschwindigkeit: Die DoubleShot Pro-Technologie sorgt für maximale Geschwind...
Intelligenz: Die Killer Prioritization Engine zur automatischen Klassifizierung und Priorisierung von Datenverkehr mit hoher Dringlichkeit, wie z. B. Online-Spiele, Videostreaming und Audio in hoher Qualität, der von der schnellsten Netzwerkschnittstelle des Systems verarbeitet wird. Dies bietet den Nutzern ein qualitativ hochwertiges Ergebnis mit weniger Unterbrechungen.

Maximale Kontrolle: Nutzen Sie das Killer Control Center 2.0, um zu sehen und zu verwalten, welche Netzwerkverbindung Ihre Anwendungen nutzen. Legen Sie mit der visuellen Bandbreitenkontrolle Grenzen fest oder schalten Sie Anwendungen mit der Anwendungssperre komplett ab, damit sie nicht mit Anwendungen höherer Priorität interferieren.

USB Typ-C

Erweitertes USB4 Typ-C
Die USB4-Technologie bringt Geschwindigkeit und Vielseitigkeit auf den fortschrittlichen USB Typ-C und bietet eine schnelle und einfache Anschlussmöglichkeit für die Arbeit oder das private Umfeld. Er ermöglicht eine blitzschnelle Datenübertragung von bis zu 40 Gbps und unterstützt bis zu 9V@3A 27W mit der nächsten Generation PD 3.0 für superschnelles Laden!

Fast Charging Technologie
Genießen Sie die superschnelle Ladegeschwindigkeit, bis zu 20V@3A 60W mit der nächsten Generation PD 3.0!

High Definition Sound Effekte

ESS SABRE9218 DAC
Genießen Sie die atemberaubende Audioleistung des ES9218 SABRE DAC! - Echtes Hi-Fi-Audio. Kein verzerrtes digitales Signal - 130dB SNR - 112dB THD+N und unterstützt höhere Impedanzen bis zu 600 Ω Kopfhörer

WIMA Audio Kondensatoren
Optimiert für High-End-Audioanwendungen! Liefern einen kristallklaren und ausgewogenen Klang, der selbst den wählerischsten Audiophilen zufriedenstellt.

Nahimic Audio
Ganz gleich, ob Sie Kopfhörer, Headset, externe oder interne Lautsprecher, USB, Wi-Fi, einen analogen Ausgang oder sogar HDMI verwenden, Nahimic Audio bietet Ihnen ein fesselndes, lebendiges und detailreiches Hörerlebnis.

Verbesserte Kommunikationsqualität
Die leistungsstarken Algorithmen sorgen für ein rauschfreies Gespräch mit konstantem Stimmpegel, unabhängig von der Entfernung zum Mikrofon. Die Nahimic-Audio-Engine bereinigt dynamisch den Klang, entfernt Störgeräusche und verringert die Stimmschwankungen. Das Ergebnis ist eine bessere Verständlichkeit und weniger Ermüdung.

Ultimatives Spielerlebnis

Sound Tracker: Der Sound Tracker ist ein visueller Indikator, der die Richtungen anzeigt, aus denen die vorherrschenden Geräusche kommen. Jedes Geräusch wird auf einem Radar in 360° richtig positioniert, damit man während des Spiels voll und ganz in das Geschehen eintauchen kann.
Funktioniert auf allen Geräten! Genießen Sie den lebendigen und hochwertigen Surround Sound auf all Ihren Lieblings-Audiogeräten: Klinke, USB, Bluetooth, HDMI, S/PDIF. Nahimic ist mit all Ihren bevorzugten Audiogeräten kompatibel und garantiert den besten Klang mit allen von ihnen. Nahimic misst und optimiert die Technologie, um Ihnen das beste Ergebnis zu bieten.
POLYCHROME RGB
Dieses Motherboard verfügt über onboard RGB-Header und einen adressierbaren RGB-Header, über die das Motherboard mit kompatiblen LED-Geräten wie Leisten, CPU-Lüftern, Kühlern, Gehäusen usw. verbunden werden kann. Benutzer können auch RGB-LED-Geräte über das "Polychrome RGB Sync-zertifizierte" Zubehör synchronisieren, um ihre eigenen einzigartigen Lichteffekte zu erzeugen.

Hochgeschwindigkeits-M.2-Lösung

PCIe Gen5 Blazing M.2
Blazing M.2 unterstützt den neuesten PCI Express 5.0-Standard, um die doppelte Bandbreite im Vergleich zur vorherigen Generation zu erreichen. Mit einer atemberaubenden Übertragungsgeschwindigkeit von 128 GB/s ist man bereit, das volle Potenzial zukünftiger ultraschneller SSDs auszuschöpfen.

Mehrlagiger M.2-Kühlkörper
Der extra große M.2-Kühlkörper aus Aluminiumlegierung verbessert effektiv die Wärmeableitung, um Hochgeschwindigkeits-M.2-SSDs so kühl wie möglich zu halten, und sorgt für eine bessere Stabilität bei gleichzeitiger Top-Performance.

Anti-Drop-Schraube
Haben Sie es satt, dass Schrauben herunterfallen oder im Gehäuse fehlen? Der verbesserte M.2-Kühlkörper mit Anti-Drop-Schrauben, die den Installationsprozess vereinfachen.

Wi-Fi 6E 802.11ax
Die WiFi 6E-Technologie wurde auf das gesamte neue 6-GHz-Spektrumband ausgeweitet, wodurch mehr WiFi-Kapazität und ein noch besserer und schnellerer Internetverkehr ermöglicht werden. WiFi 6E bietet nicht nur höhere Geschwindigkeiten, sondern auch eine geringere Latenzzeit und unterstützt Service-Levels, die mit 5G-Netzwerken vergleichbar sind.

Front USB 3.2 Gen2x2 Typ-C
Der neueste USB 3.2 Gen2x2 Typ-C liefert eine Datenübertragungsrate von bis zu 20 Gbit/s und ist damit doppelt so schnell wie die vorherige Generation. Er bietet eine extrem schnelle Übertragung von Daten mit einem reversiblen USB Typ-C Design, das den Anschluss in beide Richtungen ermöglicht.

EZ-Setting

Auto Driver Installer
Ein optisches Laufwerk oder eine Treiber-DVD wird nicht mehr benötigt! ASRock-Motherboards haben ihre Ethernet-Treiber bereits im BIOS-ROM vorinstalliert. Sobald Sie die Installation des Betriebssystems abgeschlossen haben, folgen Sie einfach den Anweisungen und erlauben Sie ADI, alle notwendigen Treiber automatisch herunterzuladen und zu installieren!
● Schritt1: Auto Driver Installer installieren
● Schritt2: ADI wird automatisch alle notwendigen Treiber herunterladen und installieren.
● Schritt3: Fertig!

BIOS Flashback
Holen Sie sich das bequemste BIOS-Flashing mit nur einem einfachen Klick. Benutzer können leicht die neueste BIOS-Version nur mit einem USB-Stick und einem Netzteil aufspielen, es sind keine CPU, RAM oder andere Komponenten erforderlich.

Flexibles integriertes IO-Schild
Im Gegensatz zu den meisten so genannten vormontierten E/A-Abschirmungen, die nur mit ausgefallenen Farbschemata dekoriert sind, reservieren wir einen größeren Toleranzbereich und ermöglichen, dass die E/A-Abschirmung bei der Installation einstellbar ist und somit perfekt in das Gehäuse passt, ohne dass es zu Problemen kommt.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen™ 7
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
AMD
Grafikkarte
AMD RDNA 2
HDCP
Ja
Diskreter Grafik support
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, EuP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsanleitung
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
M.2-Abstandshalter enthalten
Ja
Kabellose Dongle-USB-Halterung
Ja
Mitgelieferte Software
<ul><li>ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) - Killer Control Center - ASRock Polychrome SYNC</li></ul>
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4082
Produktfarbe
Schwarz, Grau
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Killer E3100G
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
267 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse
1
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
6
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,28*
€ 408,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,65*
€ 381,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.