Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML13831 Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML13831 Projektorlampe
CoreParts ML13831 Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114175034
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML13831
EAN/GTIN:
     5715063156766
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Z10000UNL, Z10005UNL, Z9870UNL, Z9750UNL, Z11000WNL, Z9900WNL, Z9800WNL, Z11005NL, Z9870NL
OEM-Code
V13H010L84, ELPLP84
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 218,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.