Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz
Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6800C40 Speichermodul 96 GB 2 x 48 GB DDR5 6800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114174888
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK96GX5M2B6800C40
EAN/GTIN:
     840006676768
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1,1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.13 g
Weitere Suchbegriffe: ddr5 ram corsair, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,63*
€ 444,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.