Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter E 16 Duo Plus Schneidemaschine Elektro 65 W Schwarz Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter E 16 Duo Plus Schneidemaschine Elektro 65 W Schwarz Metall
Ritter E 16 Duo Plus Schneidemaschine Elektro 65 W Schwarz Metall
Ritter E 16 Duo Plus Schneidemaschine Elektro 65 W Schwarz Metall
Ritter E 16 Duo Plus Schneidemaschine Elektro 65 W Schwarz Metall
Ritter E 16 Duo Plus Schneidemaschine Elektro 65 W Schwarz Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114101588
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     515.047
EAN/GTIN:
     4004822515472
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Ein Allesschneider mit allen Vorzügen der schräg gestellten und stabilen Metallbauweise. Kompakt und handlich wird dieses kleine Gerät mit allen anfallenden Schneidarbeiten spielend fertig.

Angetrieben wird der Allesschneider E 16 Duo Plus durch einen 65 Watt Eco-Motor, der im Vergleich zum Vorgängermodell, 20 % sparsamer und trotzdem 50 % kraftvoller ist.

Die Schrägstellung der Auflegefläche ist für dünne und große Scheiben von Vorteil.

Zur Ausstattung gehört ein Wellenschliffmesser, ein Moment- und Dauerschalter, ein Kabeldepot und eine Schneidgut-Auffangschale.

Bei diesem Duo Plus Gerät ist im Lieferumfang zusätzlich ein glattes Schinken-/ Aufschnittmesser enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Klingendurchmesser
170 mm
Ausgabefach
Ja
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.