Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
KFA2 47NOM7MD7LKK Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114056850
Hersteller:
     KFA2
Herst.-Nr.:
     47NOM7MD7LKK
EAN/GTIN:
     4895147152639
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
48 mm
Höhe
146 mm
Breite
336 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2535 MHz
Leistungen
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Pink
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, kfa2 geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,71*
€ 811,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,65*
€ 794,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,26*
€ 777,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,55*
€ 759,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,45*
€ 716,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.