Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEL 15-2422WIN-HS Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEL 15-2422WIN-HS Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TEL 15-2422WIN-HS Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113821220
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 15-2422WIN-HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
625 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon, Aluminium
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.3 mm
Tiefe
24.4 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
14.2 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,079*
€ 42,93401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,529*
€ 41,08951
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,495*
€ 39,85905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,255*
€ 34,81345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.