Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXDE-BA0275 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXDE-BA0275 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXDE-BA0275 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113760762
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXDE-BA0275
EAN/GTIN:
     5715063143124
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15.3 mm
Verpackungstiefe
86.4 mm
Verpackungshöhe
129.1 mm
Paketgewicht
278 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.3 mm
Tiefe
86.4 mm
Höhe
129.1 mm
Gewicht
278 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Latitude 7330 Rugged,Latitude 5430 Rugged
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
50.16 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.