Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT Superior 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovation IT Superior 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Innovation IT Superior 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Innovation IT Superior 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Innovation IT Superior 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113495555
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     00-2048999H
EAN/GTIN:
     4251538815390
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
TBW-Bewertung
664
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
99.7 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.