Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Braun LE01 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113476998
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     156105
EAN/GTIN:
     759454561055
Suchbegriffe:
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
AAC
Einfache Installation
Ja
Audioqualität
32 Bit
Steuerung
Tasten, Kabellos
Audio
Frequenzbereich
62 - 21500 Hz
Unterstützte Audioformate
FLAC, HE-AAC, LC-AAC, MP3, OPUS, Vorbis, WAV
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
10610 g
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
159 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
323 mm
Kabellänge
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
AirPlay
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
3
Lautsprechergehäuse
Geschlossen
Treiberdurchmesser
63.5 mm
Material Lautsprechergitter
Aluminium
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Ständer enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Anzahl der Verstärker
3
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Anzahl der Lautsprecher
1
Gehäusematerial
Aluminium
Multi-Room Streaming (MRS) Unterstützung
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Stumm-Taste
Ja
Bass-Reflex
Ja
Einstellbare Höhen
Ja
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 799,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,56*
€ 1.103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,55*
€ 1.095,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,46*
€ 1.045,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,48*
€ 1.009,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,96*
€ 951,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.