Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel TCA90200 Aschesauger 20 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel TCA90200 Aschesauger 20 l Schwarz
Perel TCA90200 Aschesauger 20 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113422916
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     TCA90200
EAN/GTIN:
     5410329757847
Suchbegriffe:
Aschesauger
Filter Handstaubsauger
aschesauger
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
20 l
Typ Aschenbehälter
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Schlauchlänge
1 m
Kabellänge
3 m
Schlauch-/Rohrlänge
230 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
3050 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Blasfunktion
Ja
Vakuum
18 kPa
Geräuschpegel
80 dB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1200 W
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
TCA90000/SP2
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.