Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel TCA90000/SP2 Staubsauger Zubehör/Zusatz Ash vacuum Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel TCA90000/SP2 Staubsauger Zubehör/Zusatz Ash vacuum Filter
Perel TCA90000/SP2 Staubsauger Zubehör/Zusatz Ash vacuum Filter
Perel TCA90000/SP2 Staubsauger Zubehör/Zusatz Ash vacuum Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113423173
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     TCA90000/SP2
EAN/GTIN:
     5410329758226
Suchbegriffe:
Ersatzfilter für Aschesauger
Filter für Aschesauger
ersatzfilter für aschesauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Ash vacuum
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Waschbar
Ja
Kompatibilität
Perel TCA90100, TCA90200
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
80 mm
Innere Breite
82 mm
Innere Tiefe
82 mm
Gewicht
141.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
TCA90000/SP1
ab € 6,68*
Sonstiges
Perel
TCA90040
ab € 29,80*
Sonstiges
Perel
TCA90100
ab € 33,52*
Sonstiges
Perel
TCA90200
ab € 38,11*
Sonstiges
Setpoint
TCA-S100
ab € 42,88*
Sonstiges
Setpoint
TCA-S200
ab € 47,60*
Sonstiges
DOMO
DO232AZ-MF
ab € 2,64*
Sonstiges
DOMO
DO232AZ-25
ab € 15,24*
Sonstiges
DOMO
DO232AZ-26
ab € 17,33*
Sonstiges
DOMO
DOS232AZSet
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.