Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43383 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43383 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43383 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43383 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43383 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43383 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
Lindy 43383 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112954078
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43383
EAN/GTIN:
     4002888433839
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
42 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.3 m
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Energie
Netzteiltyp
USB
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
50 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.