Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 47046 Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 47046 Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Verbatim 47046 Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Verbatim 47046 Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Verbatim 47046 Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Verbatim 47046 Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Verbatim 47046 Speicherkarte 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112882696
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47046
EAN/GTIN:
     0023942470465
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
microSD
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
11 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.