Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 27500458009 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors 27500458009 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Hultafors 27500458009 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Hultafors 27500458009 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Hultafors 27500458009 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Hultafors 27500458009 Arbeitskleidung Hemd Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112579064
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     27500458009
EAN/GTIN:
     7332515581815
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (S/M/L)
3XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Kochwäsche (70°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
220 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.