Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Fitnessband mit Schlaufen
>
Artikel
TheraBand CLX Übungsband Sehr schwer Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-112572196
Hersteller:
TheraBand
Herst.-Nr.:
37.905
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fitnessband mit Schlaufen
Widerstandsband mit Schlaufen
Bodyband
Elastikbänder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Widerstandslevel
Sehr schwer
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22000 mm
... >
Fitnessgeräte
>
Kraft- & Widerstandstrainingsgeräte
>
Übungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Fitnessbänder
,
Physioband
,
Thera-Band
,
Therapieband
,
Trainingsband
,
Widerstandstraining Gymnastikband
,
Übungsband
,
Muskelaufbau
,
therapieband stark
,
muskelaufbau
,
thera-band übungsband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 188,84*
1 Stück enthält 22 Meter (ab € 7,16046* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand CLX Anker Befestigungshilfe für CLX-Bänder an Türen
TheraBand
14013
€ 10,65*
Zubehör
TheraBand Sportgriff Übungsband-Zubehör
TheraBand
22125
€ 17,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.