Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Universal Glove for Wearable Computer - Left-handed - PACK X5 Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Universal Glove for Wearable Computer - Left-handed - PACK X5 Handschlaufe
Mobilis Universal Glove for Wearable Computer - Left-handed - PACK X5 Handschlaufe
Mobilis Universal Glove for Wearable Computer - Left-handed - PACK X5 Handschlaufe
Mobilis Universal Glove for Wearable Computer - Left-handed - PACK X5 Handschlaufe
Mobilis Universal Glove for Wearable Computer - Left-handed - PACK X5 Handschlaufe
Mobilis Universal Glove for Wearable Computer - Left-handed - PACK X5 Handschlaufe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112549260
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001088
EAN/GTIN:
     3700992528854
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
MADE IN GREEN von OEKO-TEX
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Handschlaufe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Baumwolle, Velcro
Markenkompatibilität
Universal
Kompatibilität
Zebra WS50, Zebra RS5100, Zebra RS6100
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
17 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,06*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,53*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,81*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,47*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,68*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,66*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,10*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.