Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE XLR6M-B Audio-Kabel 6 m XLR Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE XLR6M-B Audio-Kabel 6 m XLR Blau
RØDE XLR6M-B Audio-Kabel 6 m XLR Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112218468
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     XLR6M-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
355 g
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.