Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE XLR3M-R Audio-Kabel 3 m XLR Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE XLR3M-R Audio-Kabel 3 m XLR Rot
RØDE XLR3M-R Audio-Kabel 3 m XLR Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112218467
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     XLR3M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
225 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.