Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE XLR3M-P Audio-Kabel 3 m XLR Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE XLR3M-P Audio-Kabel 3 m XLR Pink
RØDE XLR3M-P Audio-Kabel 3 m XLR Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112218465
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     XLR3M-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
225 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Pink
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.